{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Código ISO | APMT 180504 SR | |
| Clase | HB7510 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Grosor de la inserción T | 5,56 mm | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Para material | Acero (P) | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 11 grados | |
| Profundidad de corte máx. ap | 3 mm; 9 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Softcut® | |
| Denominación del fabricante | Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180504 SR, für Softcut® Fräser, HB7510 | |
| Forma básica | Rombos | |
| Grosor de la placa de corte S | 5,56 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 11 grados | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,25 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,25 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,25 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7510 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | APMT 1805 | |
| Designación plaquita de corte | APMT 180504 SR | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 7 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 215225 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197673442 | |
| Número del fabricante | 215225 ST1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |