Destornillador dinamométrico, ajustado fijo, Par ajustado: 0,2Nm

Número de artículo: 211750 0,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
2.206 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par ajustado (Nm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±15
  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±15 %
Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Longitud total L 107 mm
Longitud de cuchilla cortante 50 mm
Par ajustado 0,2 Nm
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido largo
Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo preajustado
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 211750 0,2
EAN / GTIN 4045197885265
Número del fabricante 211750 0,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Destornillador dinamométrico con cómodo mango transversal de 2 componentes. El par de giro está ajustado con solidez. Asiento con imanes permanentes.

Función:

Al alcanzarse el par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible. Debido al disparo de recorrido largo se señaliza inequívocamente al usuario que se ha alcanzado el valor ajustado.

Aplicación:

En combinación con puntas de 1/4 pulgadas con mango C 6,3 o E 6,3, p. ej., punta Torx Plus® n.° 674252. Ideal para la sujeción exacta de plaquitas de corte según par de apriete especificado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

Se entrega sin punta.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.