• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa circular para roscar MDI GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M6

Número de artículo: 139524 M6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
202 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 139524 M6
EAN / GTIN 4067263118008
Número del fabricante 139524 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Herramienta para la fabricación combinada de perforación, bisel y rosca en una sola operación. Ya no se necesita taladrado previo. La innovadora geometría de corte frontal convierte esta herramienta en un especialista para la fabricación de roscas en materiales templados y difíciles de mecanizar. Gracias al revestimiento TiAlN de alto rendimiento se consigue la máxima durabilidad, especialmente en aceros templados hasta 63 HRC. Todas las herramientas son de corte a izquierda y apropiadas para roscas a derecha y a izquierda.

Nota:

Uso principalmente con emulsión de aceite de corte. (Porcentaje de grasa mínimo 8 %). ¡En aceros >45 HRC solo se puede utilizar conaire comprimido!
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139524 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139524 + 129100 HE.
Se puede utilizar también para tamaños de rosca MF7×1 y MF8×1.