{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 13 | |
| Tipo de rosca | M | |
| Paso de rosca | 2 mm | |
| Diámetro del filo Dc | 9 mm | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Longitud total L | 83 mm | |
| Longitud útil L1 | 38,2 mm | |
| Longitud de filo Lc | 6,3 mm | |
| Longitud de alcance A | 43,1 mm | |
| Diámetro posición libre D1 | 6,62 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Empleo con tipo de perforación | Hasta 2,5×D en agujero ciego y pasante | |
| Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | Diabolo | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01200105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Procesamiento en seco | inapropiado | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Tamaño del asiento | 0120 | |
| Longitud vástago LS | 39,9 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,011 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Forma del cuello | forma cónica | |
| Longitud de cabeza L3 | 6,3 mm | |
| Longitud del reborde | 38,2 mm | |
| Diámetro nominal de la rosca | 14 mm | |
| Diámetro de rosca mín. | 14 mm | |
| Diámetro de rosca máx. | 14 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Aplicación interior/exterior | Interior | |
| Perfil total | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 43,1 mm | |
| Peso | 93 g | |
| Sentido del corte | Corte a izquierda | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscas (FSB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Fresa para roscas | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 139524 M14 | |
| EAN / GTIN | 4067263118046 | |
| Número del fabricante | 139524 M14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |