{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca |
M
|
|
| Paso de rosca |
1,25 mm
|
|
| Diámetro del filo Dc |
6,2 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
10 mm
|
|
| Longitud total L |
72 mm
|
|
| Longitud útil L1 |
22 mm
|
|
| Longitud de filo Lc |
3,5 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
22 mm
|
|
| Diámetro posición libre D1 |
4,66 mm
|
|
| Ángulo de flanco |
60 grados
|
|
| Empleo con tipo de perforación |
Hasta 2,5×D en agujero ciego y pasante
|
|
| Ángulo de escalonado de avellanado |
90 grados
|
|
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Material de corte |
MDI
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Avance por diente fz |
0,01 mm
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL01000105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
10 mm
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Longitud vástago LS |
45,1 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Aire |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
Diabolo
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D, TiAlN
|
|
| Diámetro nominal de la rosca |
8 mm
|
|
| Número de cortes activos (circunferencial) Z |
4
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
4
|
|
| Aplicación interior/exterior |
Interior
|
|
| Perfil total |
sí
|
|
| Radio de programación |
3,04 mm
|
|
| Avance por diente en |
Acero < 65 HRC
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
H (materiales duros); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud funcional |
26,9 mm
|
|
| Peso |
65 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a izquierda
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Soporte de datos |
Sin soporte de datos
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado de roscas (FSB)
|
|
| Anillo de color |
Sin
|
|
| Tipo de producto |
Fresa para roscas
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 139524 M8 | |
| EAN / GTIN | 4067263118015 | |
| Número del fabricante | 139524 M8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |