Macho para laminar a máquina MDI GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación MDI suministro interno de refrigerante radial, forma E, TiAlN, M: M5

Número de artículo: 139249 M5
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Diámetro de rosca nominal, métrico D 5 mm
Paso de rosca 0,8 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 4,65 mm
Longitud total L 70 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo E
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción 5
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00602115
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 45 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Form
Denominación del fabricante GARANT Master Form Steel VHM Maschinen Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IKZR Form E, TiAlN
Tipo de rosca M
Rosca D M5-6HX
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Diámetro de corte previo 4,6 mm
Longitud de la parte roscada Lc 9 mm
Longitud de corte previo 1,6 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 5
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Diámetro del orificio central 4,65 mm
Vástago reforzado sí
Normlänge L 70 mm
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 15 mm
Peso 18 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 2174
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para conformar roscas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139249 M5
EAN / GTIN 4069515055529
Número del fabricante 139249 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para laminar de alto rendimiento de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato MDI con mayor contenido de Co para una buena tenacidad y la máxima seguridad de proceso.

Con alimentación interna del líquido refrigerante y salida lateral por las ranuras, adecuado para agujeros ciegos y pasantes.
Forma E (1,5-2 pasadas) Para roscas cercanas al fondo del orificio.

Nota:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.