Macho para laminar a máquina MDI GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación MDI IK forma C, TiAlN, M: M3

Número de artículo: 139247 M3
Nuevo producto
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
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Refrigeración interior
no
Diámetro de rosca nominal, métrico D
3 mm
Paso de rosca
0,5 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo
2,8 mm
Longitud total L
56 mm
Diámetro vástago DS
3,5 mm
Apertura de llave cuadrada □
2,7 mm
Ángulo de flanco
60 grados
Forma del corte previo
C
Empleo tipo de perforación
Agujero pasante; Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción
4
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00352105
Forma de asiento
Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
3,5 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
38 mm
Aceite
adecuado
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Form
Denominación del fabricante
GARANT Master Form Steel
Tipo de rosca
M
Rosca D
M3-6HX
Clase de tolerancia de la rosca
ISO 2X 6HX
Diámetro de corte previo
2,75 mm
Longitud de la parte roscada Lc
6,52 mm
Longitud de corte previo
1,5 mm
Ángulo de corte
8 grados
Cantidad de cortes
4
Sentido de torcimiento
Neutral, recto/a
Ejecución del elemento de corte
Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro)
3; 3
Diámetro del orificio central
2,8 mm
Vástago reforzado
sí
Longitud estándar L
56 mm
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Recubrimiento
TiAlN
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
9 mm
Peso
6 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
DIN 2174
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Roscado interior (EGI)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
Macho para conformar roscas
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139247 M3
EAN / GTIN 4069515055505
Número del fabricante 139247 M3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para laminar de alto rendimiento de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato MDI con mayor contenido de Co para una buena tenacidad y la máxima seguridad de proceso.

Con alimentación axial del líquido lubricante y ventajosa para el mecanizado de agujeros ciegos.

Nota:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.