{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M9×0,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | |
⌀ de rosca | 9 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 22,5 mm |
Número de artículo | 130015 M9X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406018689 |