Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, MF: M28X2

Número de artículo: 130015 M28X2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

MF Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiN
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D M28x2
Paso de rosca 2 mm
Tipo de rosca MF
Clase de tolerancia de la rosca 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX
Diámetro del orificio central 26 mm
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Diámetro del mango DS 20 mm
Apertura de llave cuadrada □ 16 mm
Longitud total L 140 mm
Forma del corte previo C
Norma DIN 376
Ángulo de flanco 60 grados
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Clase de tolerancia del asiento h9
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro de rosca nominal, métrico D 28 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 4
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 4
Diámetro del orificio central, valor orientativo 26 mm
Normlänge L 140 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 70 mm
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 130015 M28X2
EAN / GTIN 4062406020170
Número del fabricante 130015 M28X2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Plazo de entrega: 49 días naturales
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones