{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 11 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Diámetro del mango | 11 mm | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 14 mm | |
| Rosca | M14x1,5 | |
| Paso de rosca | 1,5 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX | |
| Longitud de roscadora | 35 mm | |
| Ángulo de corte | 15 grados | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Forma del corte previo | C | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero ciego | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 2,5 | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Diámetro del orificio central | 12,5 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Apertura de llave cuadrada | 9 mm | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 110 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 376 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 130015 M14X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406019037 | |
| Número del fabricante | 130015 M14X1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |