Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, MF: M35X1

Número de artículo: 130015 M35X1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

MF Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 28 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango 28 mm
Tipo de rosca MF; MF
Diámetro nominal de la rosca, métrico 35 mm
Rosca M35x1
Paso de rosca 1 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 4
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 4
Diámetro del orificio central 34 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada 22 mm
Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 87,5 mm
Longitud total 200 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 376; DIN 376
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 130015 M35X1
EAN / GTIN 4062406020682
Número del fabricante 130015 M35X1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Plazo de entrega: 49 días naturales
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones