{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Rosca D | M52x2 | |
| Paso de rosca | 2 mm | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX | |
| Diámetro del orificio central | 50 mm | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero ciego | |
| Diámetro del mango DS | 40 mm | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 32 mm | |
| Longitud total L | 250 mm | |
| Forma del corte previo | C | |
| Norma | DIN 376 | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango listo con cuadrado | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 52 mm | |
| Ángulo de corte | 15 grados | |
| Cantidad de cortes | 4 | |
| Tipo de herramienta de roscado | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 2,5 | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Diámetro del orificio central, valor orientativo | 50 mm | |
| Normlänge L | 250 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 130 mm | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Macho para roscar | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 130015 M52X2 | |
| EAN / GTIN | 4062406021689 | |
| Número del fabricante | 130015 M52X2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |