Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, MF: M45X2

Número de artículo: 130015 M45X2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

MF Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiN
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D M45x2
Paso de rosca 2 mm
Tipo de rosca MF
Clase de tolerancia de la rosca 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX
Diámetro del orificio central 43 mm
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Diámetro del mango DS 36 mm
Apertura de llave cuadrada □ 29 mm
Longitud total L 220 mm
Forma del corte previo C
Norma DIN 376
Ángulo de flanco 60 grados
Refrigeración interior no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h9
Lubricante refrigerante
Diámetro de rosca nominal, métrico D 45 mm
Longitud de la parte roscada Lc 112,5 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 4
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 4
Interfaz Punto de separación 1
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 130015 M45X2
EAN / GTIN 4062406021344
Número del fabricante 130015 M45X2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Plazo de entrega: 49 días naturales
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript