Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, MF: M28X1

Número de artículo: 130015 M28X1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

MF Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiN
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D M28x1
Paso de rosca 1 mm
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Clase de tolerancia de la rosca 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX
Diámetro del orificio central 27 mm
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Diámetro del mango DS 20 mm
Apertura de llave cuadrada □ 16 mm
Longitud total L 140 mm
Forma del corte previo C
Norma DIN 376
Ángulo de flanco 60 grados
Refrigeración interior no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Lubricante refrigerante sí
Diámetro de rosca nominal, métrico D 28 mm
Longitud de la parte roscada Lc 70 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 4
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 4
Interfaz Punto de separación 1
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 130015 M28X1
EAN / GTIN 4062406020132
Número del fabricante 130015 M28X1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Plazo de entrega: 49 días naturales
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones