{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130015 M35X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406020675 |