• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos M31X0,35

Número de artículo: 130015 M31X0,35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M31×0,35
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,35 mm
Longitud total L 180 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Vástago cuadrado □ 20 mm
⌀ de agujero para roscar 30,65 mm
⌀ de rosca 31 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 77,5 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130015 M31X0,35
EAN / GTIN 4062406020354

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
23
Aluminio
N
22
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
23
Acero < 500 N/mm²
P
18
Acero < 750 N/mm²
P
18
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript