{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Tipo de producto | Broca escalonada para agujeros para roscar | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 60 mm | |
| Longitud total L | 107 mm | |
| Diámetro del mango DS | 14 mm | |
| Norma | Werksnorm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Avance f | 0,18 mm/rev. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01400105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 14 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Tamaño del asiento | 14 | |
| Longitud vástago LS | 45 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M12 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 10,2 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 14 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM TIALN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h7 | |
| Longitud útil L1 | 39 mm | |
| Longitud funcional | 105,14 mm | |
| Peso | 139 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado de perfiles (BPB); Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Avance en | acero < 1100 N/mm2 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 125100 M12 | |
| EAN / GTIN | 4045197065001 | |
| Número del fabricante | 125100 M12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |