• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca espiral para agujero para roscar MDI 90°, TiAlN, Para rosca: M4

Número de artículo: 125100 M4
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
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Recubrimiento
TiAlN
Tipo de producto
Broca escalonada
Diámetro de corte del escalón Dc
3,3 mm; 6 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Ángulo, 1.er escalón
140 grados
Cantidad de cortes Z
2
Ángulo de escalón
90 grados
Longitud de ranura de viruta Lc
28 mm
Longitud total L
66 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Longitud de escalonado L3
11,4 mm
Norma
Werksnorm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance f
0,08 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00600105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
6
Longitud vástago LS
36 mm
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M4
Diámetro del filo, mín. Dc min.
3,3 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max.
6 mm
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Cantidad de escalones
2
Índice escalón
1; 2
Ángulo de escalón
90 grados
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
0,6 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Ángulo de espiral, mín.
15 grados
Nombre del producto (tipo)
N
Empleo con tipo de perforación
Durchgangs- und Grundloch
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM TIALN
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
19 mm
Longitud funcional
65,4 mm
Peso
17 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado de perfiles (BPB); Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
Sin
Avance en
acero < 1100 N/mm2
Para rosca M
M4
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 125100 M4
EAN / GTIN 4045197064950
Número del fabricante 125100 M4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cuerpo escalonado y avellanado con ranuras receptoras de viruta y fajas guía propias. Gracias a ello, el perfil de la broca escalonada permanece intacto tras diversos reafilados. Ángulo de avellanado 90°.

Ventaja:

El taladro para roscar y el avellanado se llevan a cabo perfectamente alineados en una operación. Para taladros para roscar.