• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca espiral para agujero para roscar MDI 90°, TiAlN, Para rosca: M6

Número de artículo: 125100 M6
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
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Broca escalonada para agujeros para roscar
Clase de tolerancia ISO h7
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Cantidad de cortes Z 2
Longitud de ranura de viruta Lc 41 mm
Longitud total L 79 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Norma Werksnorm
Refrigeración interior no
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,11 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ZYL00800105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 8
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M6
Diámetro del filo, mín. Dc min. 5 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 8 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Nombre del producto (tipo) N
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 29 mm
Longitud funcional 78,09 mm
Peso 33 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado de perfiles (BPB); Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Avance en acero < 1100 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 125100 M6
EAN / GTIN 4045197064974
Número del fabricante 125100 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cuerpo escalonado y avellanado con ranuras receptoras de viruta y fajas guía propias. Gracias a ello, el perfil de la broca escalonada permanece intacto tras diversos reafilados. Ángulo de avellanado 90°.

Ventaja:

El taladro para roscar y el avellanado se llevan a cabo perfectamente alineados en una operación. Para taladros para roscar.