• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de polainas protectoras para soldadores 15

Número de artículo: 091509 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Ropa según: DIN EN ISO 11611 protección al soldar

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa protectora para soldadura
Ropa según DIN EN ISO 11611 protección al soldar
Tipo de producto Polainas protectoras de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091509 15
EAN / GTIN 8718564522273
Número del fabricante 44-7106

Descripción

Ejecución:

Ropa resistente al calor y al fuego de cuero vacuno desdoblado duradero y suave. Protege contra el calor y salpicaduras o virutas incandescentes durante la soldadura, el rectificado o el oxicorte. Todas las costuras del cuero están ejecutadas con puntadas de cadeneta dobles de hilo quíntuple de KEVLAR® extremadamente resistente a altas temperaturas. Todos los puntos de tensión están remachados o reforzados con dos capas de cuero. Por motivos de seguridad, todos los remaches y botones de presión están aislados eléctricamente.
Polainas de protección para soldadores para la protección eficaz contra la proyección de virutas incandescentes o chispas. Altura 15 cm y circunferencia entre 33 y 43 cm.
  • Adaptación variable a diferentes tallas.
  • Correa elástica para la fijación debajo del calzado.

Norma:

EN ISO 11611:2015 clase 2/A1+A2

Volumen de suministro:

1 par.