Aceite multiusos, Contenido (ml o l): 500

Número de artículo: 088025 500
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (27,74 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.870 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS08 peligroso para la salud

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Frasco pulverizador
Contenido 0,5 l
Color transparente
Forma líquido
Punto de inflamación > 100 °C (DIN EN ISO 13736) °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS08 peligroso para la salud
Tipo de producto Aceite multiusos / aceite universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 088025 500
EAN / GTIN 4067263140559
Número del fabricante 088025 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El aceite multifunción GARANT es ideal para lubricar, limpiar y proteger. Gracias a su excelente efecto capilar, penetra profundamente en los espacios más pequeños, disuelve la suciedad persistente y garantiza una limpieza a fondo. Al mismo tiempo, forma una película lubricante fiable que evita la corrosión, elimina eficazmente el óxido y no se reseca. Este versátil spray es ideal para eliminar grasas y aceites resinosos, así como para lubricar una amplia gama de componentes. Además, protege contra el óxido y las corrientes de fuga, lo que lo hace perfecto para herramientas, máquinas, circuitos electrónicos y motores. El aceite multifuncional GARANT no contiene ácidos, siliconas ni teflón.
Aceite multifuncional: antioxidante, lubricante y aceite fluido en uno

El aceite multifuncional de alta calidad es su ayudante de confianza para el mantenimiento, el cuidado y la revisión: en casa, en el taller, en el sector del automóvil o en la industria. Como aceite fluido, eliminador de óxido y lubricante versátil, combina varias funciones en un solo producto.

Aceite multifuncional con efecto 5 en 1:
  • Lubricación: Reduce la fricción y evita el desgaste de las piezas metálicas móviles.
  • Elimina el óxido: Elimina el óxido fácilmente de tornillos atascados, pernos y conexiones oxidadas.
  • Limpieza: Elimina la grasa, los restos de aceite, el polvo y la suciedad de las superficies metálicas.
  • Protección contra la corrosión: Forma una capa protectora contra el óxido y la humedad.
  • Repulsión del agua: Repele eficazmente la humedad, lo que lo hace ideal tras la exposición al agua.
  • Posibilidades de aplicación versátiles:
    Nuestro aceite multifuncional puede utilizarse universalmente: como desoxidante para coches, aceite lubricante para cadenas de bicicletas, producto para el cuidado de herramientas, aceite para bisagras de puertas, espray de contacto y mucho más. Perfecto para aficionados al bricolaje, profesionales y trabajadores industriales.

    Instrucciones de uso:
    Basta con pulverizar o aplicar selectivamente. Deje que actúe brevemente y limpie con un paño si es necesario. Ideal para el mantenimiento de máquinas, cerraduras, herramientas, componentes electrónicos, herramientas de jardín y piezas de vehículos.

    Resumen de las ventajas:
    • 5 funciones en un solo producto.
    • Protege de forma duradera contra la corrosión.
    • Afloja piezas atascadas y oxidadas.
    • También adecuado como espray de contacto.
    • Para el hogar, el automóvil, el taller y la industria.

    Nota:

    El aceite multifuncional GARANT es ideal para el cuidado de las placas de medición de granito y despliega todo su efecto en combinación con el limpiador de granito GARANT GreenPlus (431842 500), el agente de limpieza especializado para placas de medición de granito. Juntos, proporcionan una solución óptima para la limpieza y la protección, con el fin de prolongar la vida útil y la precisión de sus placas de medición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados