Linterna de bolígrafo LED con batería, Tipo: MAGPEN3

Número de artículo: 081517 MAGPEN3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
425 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante MAG PEN3
Clase de protección IP IP 20
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 15 lm - 150 lm
Duración ilumin. 2 h - 20 h
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 0,75 Ah
Tensión de batería 3,7 V
Longitud total 174 mm
Peso 98 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 081517 MAGPEN3
EAN / GTIN 5708997351161
Número del fabricante 03.5116
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED con batería con LED de alto rendimiento con elevada potencia lumínica, ganchos de suspensión desplegables y giratorios y potente imán de adherencia.
Potente luz LED universal con batería con luz principal lateral y luz de proyector en el cabezal de lámpara. Con imán incorporado y clip para el bolsillo.
Posibilidad de atenuación con progresión continua.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Incluye el cable USB.