Line Light Luz de trabajo, Tipo: 750

Número de artículo: 081340 750
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Zona ATEX ninguno
Tensión nominal 230 V
Ángulo de emisión 75 grados
Rendimiento lumínico 7 W
Corriente de alumbrado 550 lm
Suministro de energía alimentado en la red
Bombilla intercambiable no
Cantidad de LED 96
Longitud total 750 mm
⌀ del cabezal 25 mm
Tipo de producto Lámpara de mesa/lámpara de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Número del fabricante 03.5221
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

La luz de trabajo Line Light es de perfil acrílico extruido con lente incorporada (ángulo de emisión 75°) y, por lo tanto, extremadamente resistente y a prueba de golpes. Está diseñada para el empleo en condiciones extremadamente duras, y proporciona luz intensa y concentrada de forma fiable en cualquier local de trabajo. Con batería, para uso móvil con linterna de bolsillo frontal adicional (150 Lumen).
Con entrada de 24 V CC para la conexión directa a la máquina o a través de transformador n.º 081342 a la tensión de red de 230 V.
La lámpara se puede hacer girar y ajustar sin deslumbramiento en el soporte.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para la instalación en el puesto de trabajo o en el vehículo.

Volumen de suministro:

Luz de trabajo, 2 clips y accesorios, piezas finales, introducción de cable / tensor, 2 manguitos de unión.