Soporte M-Drill, Mango: MK2

Número de artículo: 080750 MK2
Descuento
229,00 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Mango Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 25
Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Longitud de voladizo medida A 76 mm
⌀ exterior D 42 mm
Tuerca de apriete ER de recambio 25
Llave de apriete ER 25
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Número del fabricante 080750 MK2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.
Estándar o largo; con cuello o sin cuello.
Los portapinzas de sujeción M-Drill están equipados con un anillo de refrigeración de aluminio con orificios para disipar eficientemente el calor generado durante la perforación de fricción. Como resultado, no se introduce calor en el husillo de la máquina.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.° 308964.
Llave de apriete ER n.° 309680 25.
Macho para laminar HOLEX n.° 139130 o n.° 139180.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra