Lijadora angular de batería GWS, Tipo: 18V15C

Número de artículo: 077120 18V15C
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Denominación del fabricante GWS 18V-15 C
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del disco máx. 125 mm
Profundidad de corte máx. 34 mm
Número de revoluciones máx. 9.800 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Interfaz OneKey™
Particularidad Drop Control; Kickback Control; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas
Vibraciones según EN máx. 4 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 2,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077120 18V15C
EAN / GTIN 3165140964555
Número del fabricante 06019H6000
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

  • Gracias a la nueva tecnología BITURBO, corte y eliminación de metales un 50 % más rápidos. Equivale a la potencia de una lijadora angular conectada por cable.
  • Mayor seguridad gracias al sistema de frenado inteligente, arranque suave, KickBack Control y Drop Control.
  • Posibilidad de reequipamiento del módulo de conectividad.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador, incluye caperuza protectora, brida de montaje, tuerca de apriete, mango adicional.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados