{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | MAB825 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.800 W | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Područje broja okretaja 3. brzina | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Područje broja okretaja 4. brzina | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Prihvat za alat oblik | MK3 | |
Dimenzije prihvata za alat | 19 mm, 32 mm Weldon | |
maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku | 100 mm | |
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku | M30 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 31,75 mm | |
maksimalni ⌀ upuštanja | 50 mm | |
maksimalni ⌀ razvrtavanja | 31,75 mm | |
Duljina magnetskog postolja | 110 mm | |
Širina magnetskog postolja | 220 mm | |
Radni hod | 255 mm | |
Težina | 25 kg | |
Duljina | 370 mm | |
širina | 240 mm | |
Visina | 475 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za jezgru |
Broj artikla | 076535 MAB825 | |
EAN / GTIN | 4250187507571 | |
Broj proizvođača | MAB825 |