Sistema de iones de litio M18B2, 2,0 Ah, Tipo de batería: MB18

Número de artículo: 073827 MB18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante M18B2
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Serie de baterías REDLITHIUM™
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para 18V Milwaukee
Peso por batería 419 g
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Número del fabricante 4932430062
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Tecnología de baterías MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Apropiada para todos los usuarios profesionales.
  • El indicador LED del estado de la carga de la batería informa en todo momento pulsando un botón sobre el estado de carga actual de la batería.
  • Uso sin problemas hasta - 20 °C.

Nota:

Cuando utilice dispositivos Milwaukee M18 que entren en contacto con productos químicos, se recomienda utilizar la batería 073816 MB18-CR.

Descargas y documentos

Productos adecuados