Batería de iones de litio REDLITHIUM FORGE™, 6,0 Ah, Capacidad de la batería: 12Ah

Número de artículo: 073805 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
110 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 12 Ah
Tiempo de carga por batería 0,75 h
Recargable sí
Serie REDLITHIUM FORGE™
Denominación del fabricante M18FB12
Incluye cargador no
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Batería
Para 18V Milwaukee
Peso 1,51 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 073805 12
EAN / GTIN 4058546414016
Número del fabricante 4932492651
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

REDLITHIUM FORGE™ ofrece las baterías más potentes, de carga más rápida y duraderas de la gama REDLITHIUM.

Descripción:

  • La batería ofrece hasta un 50 % más de potencia que la M18™ HB12
  • 35 minutos de carga rápida al 80 % con el cargador M18™ Dual Bay Super Charger; 45 minutos para una carga completa
  • COOL-CYCLE™: El sistema de refrigeración activa permite una refrigeración rápida, lo que reduce el tiempo de inactividad
  • REDLITHIUM™ FORGE™ ofrece el mayor rendimiento, la recarga más rápida y la mayor vida útil de las baterías REDLITHIUM™
  • Carcasa resistente que proporciona una mayor protección contra aceites, disolventes y grasas
  • Larga duración para la mayoría de las recargas y el mejor rendimiento a lo largo de toda la vida útil de la batería
  • Mayor duración en aplicaciones con un uso intensivo
  • Compatible con todas las herramientas de la gama M18™
  • Indicador de nivel de carga mejorado con mayor legibilidad, incluso bajo la luz solar directa
  • Inteligencia REDLINK™: Nuestros circuitos de batería ofrecen un rendimiento optimizado y una buen protección contra sobrecargas gracias a una comunicación completa entre la herramienta, la batería y el cargador

Característica:

  • Batería: Iones de litio
  • Capacidad de la batería: 12 Ah
  • Número de baterías incluidas: 1
  • Peso: 1,51 kg
  • Tiempo de carga del cargador M12-18 AC: 285 min
  • Tiempo de carga del cargador M12-18 C: 250 min
  • Tiempo de carga del cargador M12-18 FC: 130 min
  • Tiempo de carga del cargador M12-18 SC: 60 min
  • Tiempo de carga del cargador M1418C6: 270 min
  • Tiempo de carga del cargador M18 DBSC: 45 min
  • Tiempo de carga del cargador M18 DFC: 130 min
  • Tiempo de carga del cargador rápido M18 PC6: 130 min
  • Tensión: 18 V
  • Sistema: M18™

Idóneo para:

Sistema de batería deslizante M18 para todos los aparatos de iones de litio de 18 V Milwaukee.