Batería de iones de litio SHD, Tipo de batería: 8

Número de artículo: 073848 8
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 8 Ah
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 073848 8
EAN / GTIN 4058546403355
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

Potentes baterías de iones de litio de 18 V, compatibles con todas las máquinas y cargadores de 18 V AEG.
  • Control de temperatura: Protege la batería contra el sobrecalentamiento.
  • Protección electrónica contra sobrecarga: Regula la desconexión inmediata en caso de sobrecarga.
  • Vigilancia de compartimentos individuales: Protege la batería contra descarga completa.

La última tecnología de baterías Tabless: diseño más pequeño con más potencia en comparación con su batería SHD.

Idóneo para:

Sistema AEG de 18 V.