Cargador de batería, Tipo: BL18C2

Número de artículo: 073841 BL18C2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corriente de carga máxima 4 A
Tipo de producto Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 073841 BL18C2
EAN / GTIN 4058546403379
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

Cargador AEG 18 V Duo
Carga paralela de hasta dos baterías AEG Pro 18 V con corriente de carga de 4 A cada una.
Cargador BL1418 - 14 V - 18 V. Reconocimiento fácil del estado de carga mediante el indicador LED. Carga una batería de 18 V 4.0 Ah en 60 min.