Batería de iones de litio, 2,0 Ah, Tipo de batería, tensión de la batería: B18V

Número de artículo: 073851 B18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería, tensión de la batería (V) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GBA 18 V 2,0 Ah
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Serie de baterías GBA
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para Bosch 18 V
Peso por batería 350 g
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Número del fabricante 1600Z00036
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Compactos y potentes baterías de iones de litio.
  • Sin efecto memoria.
  • Sin caída de potencia.
  • Descarga espontánea mínima.
  • Carga rápida de las baterías.
  • Rendimiento elevado incluso a temperaturas por debajo de los 0 °C.
Bosch CoolPack − protección óptima de las celdas contra un calentamiento excesivo por medio de una carcasa especial que disipa el calor en el lado inferior.