Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Módulo de seguimiento Bluetooth® TICK, Tipo: TICK

Número de artículo: 070103 TICK

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 070103 TICK
Número del fabricante 4932459347
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Módulo de seguimiento por Bluetooth TICK de Milwaukee con diseño resistente y nivel de protección IP67. Es posible la colocación sencilla en diferentes materiales, ya que se puede pegar, atronillar o montar con juntacables.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Módulo de seguimiento con 1 pila redonda de 3 V CR2032.