PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS: UNA PROTECCIÓN INDISPENSABLE CONTRA RIESGOS MORTALES
Los equipos de protección individual anticaída protegen a los empleados contra las caídas. Bien evitando una caída (sistema de retención) o recogiendo en una cañida libre (sistema de recogida). Todos los días muere, al menos, una persona en Europa durante el trabajo como consecuencia de una caída libre desde cierta altura. Las caídas son una de las cuasas de muerte más fecuentes en los accidentes en el puesto de trabajo. En la mayoría de países, las caídas son las responsables del 50% de todos los accidentes laborales.
Como peligros se pueden identificar los siguientes:
- Formación insuficiente de los usuarios y de aquellas personas que realizan trabajos en altura
- Peligro de resbalamiento por humedad y ángulo de inclinación empinado
- Peligro de tropiezo por superficies irregulares
- Lesiones internas al recibir un fuerte impacto
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DISTINTOS
Antes de elegir y de uitlizar el equipo de protección individual anticaída, el empleador debe realizar un análisis de riesgos. Aquí se deben determinar los peligros que, con medidas técnicas u organizativas, no se pueden evitar o atenuar. El equipo de protección individual utilizado después para la protección anticaídas debe cumplir las normas de seguridad y de protección de la salud vigentes.
Componentes de los sistemas anticaídas
El arnés de sujeción (1) consistente en cintas que retienen el cuerpo. Un arnñes de sujeción sujeta a la persona que se cae, transmite fuerzas que se generan a las partes del cuerpo adecuadas y mantiene el cuerpo en una posición adecuada.
Dispositivos anicaídas deslizantes (2) se bloquea automáticamente en el caso de una caída de guía fija y sujeta al usuario con el arnés. La guía fija limita los movimientos laterales.
Medios de unión (3). junto al elemento de unión (4) une los componentes en un sistema de retención. Amortiguador de caídas (5) al care reduce las fuerzas de impacto que se producen, que actúan sobre la persona, el arnés y el dispositivo de sujeción.
Aparatos de medición en alturas (6) retienen a las personas en caso de caída y se frenan automáticamente. Los aparatos de sujeción en alturas permiten una libertad de movimiento dentro del área de elevación del cable.
Dispositivos de sujeción (7) conjunto de piezas que contiene uno o varios puntos de sujeción. Estos constituyen una unión firme entre el sistema y la construcción
Protección anticaída especial de la herramienta (8).
¿Tiene preguntas?Nuestros expertos podrán atenderle cuando lo necesite:
LO QUE DEBE OBSERVAR A LA HORA DE REALIZAR SU ELECCIÓN
Para la selección de los equipos de protección adecuados contra caídas la altura, área de aplicación y comodidad juegan uun papel decisivo.
El sistema adecuado para cada aplicación
Para que el sistema de protección personal contra caídas funcione perfectamente, los componentes individuales del sistema de retención o de detección de caídas deben estar perfectamente adaptados entre sí. Además, sólo pueden utilizarse según los previsto porque cada componente individual cumple los requisitos específicos definidos en las normas pertinentes. Los fabricantes especifican las condiciones bajo las cuales los sistemas respectivos pueden ser utilizados para sus productos. Los siguientes factores juegan un papel en esto:
- Aplicación
- Tamaño y peso del usuario
- Duración del desgaste
- Condiciones ambientales
Protección anticaída segura
El objetivo del EPI contra caídas desde una altura es siempre: limitar la altura de caída y proteger lo máximo posible al profesional.
Comodidad óptima de uso
Si sus empleados tienen que llevar una protección anticaíds permanente en su trabajo, la comodidad juega un papel decisivo.
Inspección y mantenimiento del sistema de protección anticaídas
Es responsabilidad de los empleados comprobar que su equipo de protección personal no tenga defectos antes de cada uso y sustituirlo si es necesario. Si el producto está dañado, debe ser inspeccionado por una persona certificada o por un distribuidor especializado.
Las empresas deben utilizar y almacenar la protección anticaídas de forma que se garantice siempre su funcionamiento seguro.
PROTECCIÓN ANTICAÍDA DE CALIDAD Y ASESORAMIENTO EXPERTO
El portfolio de productos de Hoffmann Group incluye todos los componentes de protección anticaídas como parte de los equipos de protección individual. Encontarará productos seleccionados de fabricantes de renombre que se caracterizan por su alta calidad, funcionalidad y seguridad.
Si tiene alguna pregunta sobre la protección contra caídas, nuestros expertos podrán asesorarle en todo lo que necesite.
NORMAS ESPECÍFICAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
El equipo de protección individual utilizado para la protección anticaídas debe cumplir las normas de seguridad y de protección de la salud vigentes:
- EN 353-1: Dispositivos anticaídas deslizantes
- EN 353-2: Dispositivo anticaídas deslizantes
- EN 354/362: Medio de unión
- EN 355: Amortiguador de caída
- EN 360: Aparatos de sujeción en alturas
- EN 361: Arnés de sujeción
- EN 795: Dispositivos de sujeción
PREGUNTAS FRECUENTES A LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
¿Se necesita un manual de usuario para los dispositivos de rappel?
Las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante/proveedor deben estar disponibles para cada usuario con el fin de proporcionar acceso a toda la información necesaria para un uso seguro.
¿TIENE ALGUNAS PREGUNTAS? ¿DESEA RECIBIR UNA CONSULTA SOBRE LOS PRODUCTOS EPIS?
En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :
- Les atendemos individualmente
- Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)
Más sobre artículos de EPI`s: protección ocular, protección respiratoria, protección de manos, etc.