Descripción:
Con las bandas de la gama TYROLIT SCM, TYROLIT avanza un paso más hacia la eficiencia económica. El tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo puede reducirse ahora en gran medida. Su principal argumento, por lo tanto, es el ahorro de entre uno y tres pasos de trabajo.
Gracias a la rapidez y al elevado rendimiento de arranque de material, es posible llevar a cabo aplicaciones tales como la reducción de la aspereza superficial, la eliminación de la decoloración, el suavizado de superficies y la limpieza de cordones de soldadura. Además, la gama TYROLIT SCM ofrece los mejores resultados en cuanto a duración.
Característica:
Código EAN: 9003172001616
Código EAN del embalaje: 9009010049468
Grupo de productos: SSYV802
Clase E: 21011318
UNSPSC: 31191500
Número del arancel aduanero: 68053000
País de origen: IT
Forma: CINTURÓN VL
Especificación: SCM A MEDIUM FLEX
Granulometría: 40
Espesor: 90 mm
Diámetro: 395 mm
Peso bruto: 0,071 kg
Peso neto: 0,071 kg
Peso bruto: 0,079 kg
Peso neto: 0,079 kg
Idoneidad del material: Alu; INOX; PVC; acero; capa de gel; madera; materiales compuestos
Línea de producto: Premium
Ventaja:
Rentabilidad extraordinaria gracias al máximo rendimiento de arranque con poco tiempo de mecanización de la pieza de trabajo
La estructura robusta de las bandas garantiza la máxima duración
Amplio surtido
Aplicación:
Grano “GRUESO“ para limpiar, desoxidar, eliminar recubrimientos y aplicar “acabado final“
Grano “MEDIO“ para limpiar materiales ligeros, rebarbar y aplicar “acabado final“
Grano “MUY FINO“ para la última pasada
Idóneo para:
Para la reducción de rugosidades, el suavizado de superficies y la limpieza y arranque de cordones de soldadura con rectificadoras con banda portátiles