TYROLIT slijpband 90x395 mm SCM A MEDIUM FLEX PREMIUM universele toepassing

Artikelnummer: 34206205
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34206205
EAN/GTIN 9003172001616
Nummer fabrikant 34206205

Omschrijving

Omschrijving:

Met de banden uit het TYROLIT SCM-gamma zet TYROLIT een nieuwe stap in de richting van economische efficiëntie. De bewerkingstijd van het werkstuk kan daardoor aanzienlijk worden verkort. Een besparing van 1 tot 3 werkstappen is dus het voornaamste argument.
Door de snelle en hoge afnamesnelheid kunnen toepassingen zoals het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van aanslag, het gladmaken van oppervlakken, het reinigen en het verwijderen van lasnaden worden gerealiseerd. Bovendien biedt het TYROLIT SCM-programma de beste resultaten in termen van standtijd.

Kenmerk:

EAN Code: 9003172001616
EAN code verpakking: 9009010049468
Productgroep: SSYV802
E-Klasse: 21011318
UNSPSC: 31191500
Douanetariefnummer: 68053000
Land van oorsprong: IT
Vorm: BELT VL
Specificatie: SCM A MEDIUM FLEX
Korrel: 40
Dikte: 90 mm
Boring: 395 mm
Bruto gewicht: 0.071 kg
Nettogewicht: 0.071 kg
Bruto gewicht: 0.079 kg
Nettogewicht: 0,079 kg
Geschiktheid voor materialen: Alu; INOX; PVC; staal; gel coat; hout; composietmaterialen
Productlijn: Premium

Voordeel:

Uitstekend economisch rendement dankzij het hoogste verspaningsrendement bij een lage bewerkingstijd van het werkstuk
Robuuste constructie van de riemen voor maximale levensduur van het gereedschap

Toepassing:

Grove korrel voor reiniging, ontroesten, verwijderen van deklagen en ″eindafwerking″.
Korrel ″MEDIUM″ voor eenvoudig reinigen, ontbramen en nabewerken
Korrel ″ZEER FIJN″ als laatste stap

T.b.v.:

Voor het verminderen van oppervlakteruwheid, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpmachines