Descrizione:
Con i suoi nastri della gamma SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di economicità. Il tempo di lavoro può essere ridotto in modo significativo. La caratteristica principale è l'eliminazione da una a tre fasi di lavoro.
Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità superficiale, la rimozione dell'ossidazione, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura. Inoltre, la gamma SCM TYROLIT assicura i migliori risultati in termini di durata.
Proprietà:
Codice EAN: 9003172001616
Codice EAN confezione: 9009010049468
Gruppo di prodotti: SSYV802
Classe E: 21011318
UNSPSC: 31191500
Numero di tariffa doganale: 68053000
Paese di origine: IT
Forma: CINTURA VL
Specificazione: SCM A MEDIUM FLEX
Grana: 40
Spessore: 90 mm
Alesaggio: 395 mm
Peso lordo: 0,071 kg
Peso netto: 0,071 kg
Peso lordo: 0,079 kg
Peso netto: 0,079 kg
Idoneità del materiale: Alu; INOX; PVC; acciaio; gel coat; legno; materiali compositi
Linea di prodotti: Premium
Vantaggi:
Eccellente redditività grazie al massimo rendimento di asportazione e al ridotto tempo di lavorazione del pezzo
La struttura robusta dei nastri garantisce la massima durata
Ampio assortimento
Uso:
Grano ″GROSSO″ per la pulizia, la rimozione della ruggine, l'asportazione di rivestimenti e per la finitura finale
Grano ″MEDIO″ per una pulizia semplice, la sbavatura e la finitura finale
Grano ″MOLTO FINE″ per l'ultima fase di lavoro
Per:
Per la riduzione delle rugosità, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura con le rettificatrici a nastro portatili