Descriere:
Cu benzile din gama TYROLIT SCM, TYROLIT face un pas înainte spre eficiență economică. Ca urmare, timpul de prelucrare a piesei de prelucrat poate fi redus semnificativ. Prin urmare, argumentul principal este o economie de 1 până la 3 etape de lucru.
Datorită ratei de îndepărtare rapidă și ridicată, se pot realiza aplicații precum reducerea rugozității suprafețelor, îndepărtarea pătării, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea cusăturilor de sudură. În plus, programul TYROLIT SCM oferă cele mai bune rezultate în ceea ce privește durata de viață a sculei.
Caracteristică:
Cod EAN: 900317200161616
Cod EAN ambalaj: 9009010049468
Grup de produse: SSYV802
Clasa E: 21011318
UNSPSC: 31191500
Număr tarifar vamal: 68053000
Țara de origine: IT
Formă: CUREAUA VL
Specificație: SCM A MEDIUM FLEX
Granulație: 40
Grosime: 90 mm
Diametru: 395 mm
Greutate brută: 0,071 kg
Greutate netă: 0,071 kg
Greutate brută: 0,079 kg
Greutate netă: 0,079 kg
Potrivit pentru materialele: Alu; INOX; PVC; acoperire din oțel; gel coat; lemn; materiale compozite
Linia de produse: Premium
Avantaj:
Eficiență economică excelentă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului cu un timp de prelucrare redus a piesei de prelucrat
Construcția robustă a curelelor asigură o durată de viață maximă a sculei
Aplicaţie:
Granulație grosieră pentru curățare, desprăfuire, îndepărtarea acoperirilor și ″finisare finală″
Granulație ″MEDIE″ pentru o curățare ușoară, debavurare și finisare finală
Granulație ″VERY FINE″ ca ultimă etapă
Adaptat pentru:
Pentru reducerea rugozității suprafețelor, netezirea suprafețelor și curățarea și îndepărtarea cusăturilor de sudură cu polizoare portabile cu bandă.