Beschreibung:
Mit den Bändern des TYROLIT SCM Programms geht TYROLIT einen weiteren Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit. Die Bearbeitungszeit des Werkstücks kann dadurch wesentlich verringert werden. Eine Ersparnis von 1 bis 3 Arbeitsschritten ist somit das Hauptargument.
Merkmal:
EAN-Code: 9003172001616
EAN-Code Verpackung: 9009010049468
Warengruppe: SSYV802
E-Class: 21011318
UNSPSC: 31191500
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: BELT VL
Spezifikation: SCM A MEDIUM FLEX
Stärke: 90 mm
Bohrung: 395 mm
Bruttogewicht: 0.079 kg
Nettogewicht: 0.079 kg
Werkstoffeignung: Alu;INOX;PVC;Stahl;Gel coat;Holz;Verbundwerkstoffe
Produktlinie: Premium
Vorteil:
Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit dank höchster Abtragsleistung bei niedriger Bearbeitungszeit des Werkstücks
Robuster Aufbau der Bänder gewährleistet höchste Standzeit
Verwendung:
″COARSE″ grain for cleaning, for removing rust and coatings and for final finishing
″MEDIUM″ grain for gentle cleaning, for removing burrs and for final finishing
″VERY FINE″ grain as the final step
Passend für:
For reducing surface roughness, smoothing surfaces as well as cleaning and removing welding seams using portable belt grinders