Popis:
S pásy řady TYROLIT SCM činí společnost TYROLIT další krok směrem k hospodárnosti. Doba obrábění obrobku se tak může výrazně zkrátit. Hlavním argumentem je tedy úspora 1 až 3 pracovních kroků.
Díky rychlému a vysokému úběru materiálu lze realizovat aplikace, jako je snižování hloubky drsnosti, odstraňování dehtů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů. Řada TYROLIT SCM navíc dosahuje nejlepších výsledků z hlediska životnosti nástroje.
Charakteristika:
EAN kód: 9003172001616
EAN kód balení: 9009010049468
Skupina výrobků: SSYV802
Třída E: 21011318
UNSPSC: 31191500
Číslo celního sazebníku: 68053000
Země původu: IT
Tvar: PÁSEK VL
Specifikace: SCM A MEDIUM FLEX
Zrnitost: 40
Tloušťka: 90 mm
Vrtání: 395 mm
Celková hmotnost: 0,071 kg
Čistá hmotnost: 0,071 kg
Hrubá hmotnost: 0,079 kg
Čistá hmotnost: 0,079 kg
Vhodnost materiálu: Alu; INOX; PVC; ocel; gel coat; dřevo; kompozitní materiály
Produktová řada: Premium
Výhoda:
Vynikající ekonomická efektivita díky nejvyššímu úběru materiálu při nízké době obrábění obrobku.
Robustní konstrukce řemenů zajišťuje maximální životnost nástroje
Použitie:
Hrubá″ zrnitost pro čištění, odjehlování, odstraňování povlaků a ″konečnou úpravu″.
Zrnitost ″MEDIUM″ pro snadné čištění, odstraňování otřepů a finální dokončovací práce
Zrnitost ″VELMI DROBNÁ″ jako poslední stupeň
Vhodné pro:
Pro snižování drsnosti povrchu, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svarů pomocí přenosných pásových brusek.