Description:
Avec les bandes de la gamme SCM, TYROLIT fait un pas supplémentaire vers la rentabilité. Le temps d'usinage de la pièce peut désormais être considérablement réduit. L'argument principal en sa faveur est ainsi de pouvoir se passer d'une à trois étapes de travail.
Grâce à l'enlèvement de matière rapide et important, ce produit permet de réduire la rugosité d'état de surface, d'éliminer les décolorations, de réaliser la finition de surfaces, ainsi que de nettoyer et d'éliminer des cordons de soudure. En outre, la gamme TYROLIT SCM offre les meilleurs résultats en termes de durée de vie.
Caractéristique(s):
Code EAN : 9003172001616
Code EAN de l'emballage : 9009010049468
Groupe de produits : SSYV802
E-Class : 21011318
UNSPSC : 31191500
Numéro de tarif douanier : 68053000
Pays d'origine : IT
Forme : BELT VL
Spécification : SCM A MEDIUM FLEX
Taille des grains : 40
Épaisseur : 90 mm
Alésage : 395 mm
Poids brut : 0,071 kg
Poids net : 0,071 kg
Poids brut : 0.079 kg
Poids net : 0.079 kg
Aptitude aux matériaux : Alu; INOX; PVC; Acier; Gel coat; Bois; Matériaux composites
Ligne de produits : Premium
Avantage(s):
Excellente rentabilité grâce à un taux d'enlèvement de matière maximal avec un temps d'usinage court de la pièce à usiner
Structure robuste des bandes pour une durée de vie maximale
Assortiment complet
Utilisation:
Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille et des revêtements.
Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile, l'ébarbage et la préparation à la finition
Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape
Adapté(s) pour:
Pour la réduction de rugosités, la préparation de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure avec des ponceuses à bandes portatives