Opis:
S trakovi iz serije TYROLIT SCM je TYROLIT naredil še en korak k ekonomičnosti. Čas obdelave obdelovanca se tako lahko znatno skrajša. Glavni argument je torej prihranek od 1 do 3 delovnih korakov.
Zaradi hitre in visoke hitrosti odstranjevanja je mogoče izvajati aplikacije, kot so zmanjševanje hrapavosti površine, odstranjevanje madežev, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarnih šivov. Poleg tega program TYROLIT SCM zagotavlja najboljše rezultate glede življenjske dobe orodja.
Lastnosti:
EAN koda: 9003172001616
Koda EAN za pakiranje: 9009010049468
Skupina izdelkov: SSYV802
Razred E: 21011318
UNSPSC: 31191500
Številka carinske tarife: 68053000
Država izvora: IT
Oblika: PAS VL
Specifikacija: SCM A MEDIUM FLEX
Velikost zrn: 40
Debelina: 90 mm
Izvrtina: 395 mm
Bruto teža: 0,071 kg
Neto teža: 0,071 kg
Bruto teža: 0,079 kg
Neto teža: 0,079 kg
Primernost materialov: Alu; INOX; PVC; jeklo; gelirani premaz; les; kompozitni materiali
Linija izdelkov: Premium
Prednosti:
Odlična ekonomičnost zaradi najvišje stopnje odstranjevanja materiala ob kratkem času obdelave obdelovanca
Robustna konstrukcija jermenov zagotavlja največjo življenjsko dobo orodja
Uporaba:
Groba zrnatost za čiščenje, odstranjevanje prahu, odstranjevanje premazov in ″končno obdelavo″.
Zrnatost ″MEDIUM″ za enostavno čiščenje, odstranjevanje napak in končno obdelavo
zelo fino zrnce kot zadnji korak
Primerno za:
Za zmanjševanje hrapavosti površine, glajenje površin ter čiščenje in odstranjevanje zvarnih šivov s prenosnimi tračnimi brusilniki.