• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ER-Spannzangenfutter Forma AD 16

Número de artículo: 302767 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
418 piezas en stock
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 0,5-10 mm
Adaptador BT 40 A = 100
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Gama de sujeción 0,5 mm - 10 mm
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 28 mm
Tuerca de apriete ER de recambio 16
Llave de apriete ER 16
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302767 16
EAN / GTIN 4062406230043

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
  • Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.
  • Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680309745 o n.° 613300.
Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos