• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Módulo Millimar N 1702 N1702VPP

Número de artículo: 402753 N1702VPP
Descuento
427,38 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 402753 N1702VPP
EAN / GTIN 2050002079526

Descripción

Ejecución:

Módulo para sensores incrementales Millimar N 1702 VPP
  • Módulos de bus combinables de forma flexible RD-485
  • Módulos de conexión de alta potencia para la evaluación
  • de sensores de medición incremental o codificadores rotativos
  • Evaluación del punto de referencia
  • Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados
  • Como módulo de medición en el Millimar C 1202 a partir del firmware con versión 1.1.0.0
  • Conexión de los módulos N 1700 al software de evaluación y configuración Millimar Cockpit, inteligente y de uso universal, mediante puerto USB a partir de la versión 14
  • Conexión de todos los tipos de palpadores de medición con una compatibilidad a través del mismo módulo
  • Combinación de productos flexible y modular para solucionar tareas de medición específicas del cliente
  • Máx. velocidad de datos teórica de 4189 valores/s (dependiendo del número de canales conectados)

Característica:

Tipo de producto: N 1702 VPP
Incremento numérico µm: 0,01 , 0,1
Entradas del palpador: 2
Compatibilidad: Incremental 1 Vss
Configuración: Millimar C 1202 a partir de la versión FW 1.1.0.0
Velocidad de transmisión de datos: 4189 Hz
Interfaz de datos: RS-485
Suministro de energía: +5 V del bus N 1700
Consumo de corriente: 350 mA
Clase de protección IP: IP 42
Temperatura de funcionamiento MÍN.: 10 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX.: 30 °C
Temperatura de funcionamiento desde: 0 °C
Temperatura de funcionamiento hasta: 40 °C
Peso del producto: 0,2 kg

Aplicación:

Combinación inteligente y flexible de módulos de medición y software para resolver tareas de medición específicas del cliente.