{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión de red | 12 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz; 60 Hz | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro de la pantalla | 254 mm | |
| Diámetro de la pantalla | 10 pul | |
| Pantalla | pantalla táctil | |
| Tipo de producto | Pantalla de visualización | |
| Interfaz | USB | |
| Longitud | 280 mm | |
| Anchura | 180 mm | |
| Altura | 90 mm |
| Número de artículo | 355012 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406755447 | |
| Número del fabricante | 355012 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |