Chassis og transporthjul, type LFL Faste hjul, Bæreevne: 2,5t

Art.-nr.: 086007 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LF-2,5
Højde 100 mm
Længde 275 mm
Bredde 120 mm
Hjul-⌀ 85 mm
Hjul, bredde 90 mm
Antal hjul 2
Bæreevne 2,5 t
Vægt 4 kg
Produkttype Tunggodschassis

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086007 2,5
EAN/GTIN 4025092163842
Producentnummer LF-2,5

Betegnelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesfrie chassiskomponenter til transport af mellemtunge laster. Slidstærke nylonhjul med skridsikker gummibelægning kan anvendes enkeltvis eller samles til et system.
Udførelse med to indkapslede kuglelejer pr. fast hjul.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven