Vozno postolje i transportna kolica, tip LF fiksni kotačići 2,5 t

Artikl br.: 086007 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LF-2,5
Visina 100 mm
Duljina 275 mm
širina 120 mm
⌀ kotača 85 mm
Širina kotača 90 mm
Broj kotača 2
Nosivost 2,5 t
Težina 4 kg
Vrsta proizvoda Vozna naprava za teški teret

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086007 2,5
EAN / GTIN 4025092163842
Broj proizvođača LF-2,5

Opis

Izvedba:

Komponente voznog postolja koje ne zahtijevaju održavanje za transport srednje teških tereta. Kotači od najlona otporni na trošenje s gumenom površinom nalijeganja tereta protiv klizanja mogu se upotrijebiti pojedinačno ili kao sustav.
Izvedba s dva uprešana kuglična ležaja po kotaču.