Podvozok a prepravný vozík, typ LF Pevné kolieska 2,5

Č. pol.: 086007 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LF-2,5
Výška 100 mm
Dĺžka 275 mm
Šírka 120 mm
⌀ kolesa 85 mm
Šírka kolesa 90 mm
Počet kolies 2
Nosnosť 2,5 t
Hmotnosť 4 kg
Druh produktu Podvozok pre ťažké náklady

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086007 2,5
EAN/GTIN 4025092163842
Číslo výrobcu LF-2,5

Popis

Prevedenie:

Bezúdržbové podvozkové komponenty na prepravu stredne ťažkých nákladov. Nylonové kolesá odolné voči oderu s protišmykovým pogumovaním je možné použiť samostatne alebo v systéme.
Verzia s dvoma enkapsulovanými guľôčkovými ložiskami na pevné koleso.