Podvozek a přepravní vozík, typ LF pevná kolečka, Nosnost: 2,5t

Artiklové číslo: 086007 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LF-2,5
Barva žlutá; Černá
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha plast
Užitná šířka 120 mm
Užitná hloubka 275 mm
Typ válečků pevné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 85 mm
Šířka kola/válečku 90 mm
Materiál kola/válečku nylon s povrchem PVC
Druh produktu Přepravní vozík / podvozek
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Ocelová konstrukce
Nosnost max. 2 500
Šířka celkem 120 mm
Celková hloubka 275 mm
Výška celková 100 mm
Hmotnost 4 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086007 2,5
EAN / GTIN 4025092163842
Číslo výrobce LF-2,5
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Bezúdržbové součásti podvozku pro přepravu nákladů střední hmotnosti. Nylonová kolečka odolná proti oděru s protiskluzovým gumovým potahem lze sestavovat jednotlivě nebo jako systém.
Provedení se dvěma zapouzdřenými kuličkovými ložisky u jednoho pevného kolečka.