Blyfri loddetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g, Loddetråd-⌀: 1mm

Art.-nr.: 082365 1
(DKK 2246,88 / 1 Kilogramm)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager

Vælg variant og styktal

Loddetråd-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Loddetråd-⌀ 1 mm
Produkttype Loddetråd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082365 1
EAN/GTIN 4003008078411
Producentnummer 010MM0250LF02

Betegnelse

Udførelse:

Loddetråd med 3,5 % flusmiddelkerne, uden de forbudte stoffer Pb, Cd, Cr6, Hg. Forskrift pr. 01.07. 2006 (smeltetemperatur 217 °C).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven