Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g, Soldeerdraad-⌀: 1mm

Artikelnummer: 082365 1
Prijs per 1 Stuk (328,80 € / 1 Kilogramm)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soldeerdraad-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soldeerdraad-⌀ 1 mm
Producttype Soldeerdraad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082365 1
EAN/GTIN 4003008078411
Nummer fabrikant 010MM0250LF02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Soldeerdraad met 3,5% vloeikern, zonder de verboden stoffen Pb, Cd, Cr6, Hg. Voorschrift sinds 01- 07- 2006 (smelttemperatuur 217 °C).